Pax - PAX SALSA 55W 540x700 KROM HÅNDKLETØRKER IP44 KLII - 3707-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Posisjon betjeningspanel - Andre
Bredde - 700 mm
Høyde - 540 mm
Vekt - 5000 kg
Beskyttelsesklasse (IEC 61140) - I
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477370714
Elnummer
4910650
Leverandørens varenummer
3707-1
Typebeskrivelse
4910650
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Bredde:
700 mm
Høyde:
540 mm
Vekt:
5000 kg
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Salsa, stigemodell med runde, lett buede rør. Salsa er laget av rustfritt stål, noe som gjør tørkeren til en prisgunstig og funksjonell klassiker i moderne utgave.
På/av, 55 watt, bredde 540 mm, høyde 700 mm. Skjult el-tilkobling. Ledning og støpsel kan fås som tilbehør.
På/av, 55 watt, bredde 540 mm, høyde 700 mm. Skjult el-tilkobling. Ledning og støpsel kan fås som tilbehør.