Utgått

Pax - PAX TR65 OBJ 40W 490x645 KROM HÅNDKLETØRKER IP44 KLII - 3503-9

Volution
KopierKopier
Pax - PAX TR65 OBJ 40W 490x645 KROM HÅNDKLETØRKER IP44 KLII

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Buet

  • Kollektortype - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Form av strålingsrør - Rund

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7391477350396

Elnummer

5800341

Leverandørens varenummer

3503-9

Typebeskrivelse

5800341

Utførelse radiator/håndkletørker:

Buet

Kollektortype:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Med tidsur:

nei

Glansgrad:

Blank

Bredde:

454 mm

Høyde:

645 mm

Dybde:

109 mm

Vekt:

2,9 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Digital visning:

nei

Programmerbar:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

25-33% lavere effekt uten å miste varmekomforten. Nå senker vi effekten på håndkletørkerne i krom og hvit i den populære PAX TR-serien. Resultatet er et ekstremt lavt rnergiforbruk på mellom 30-60W. Vi har lykkes i å gjøre dette uten å forringe tørkeeffekten eller varmekomforten. Håndkletørkerne i nye colourline har allerede fra begynnelsen samme lave energiforbruk. Lavere driftskostnader – bedre for miljøet.