Pax - Pax Viaduct monteres inne i lluftekanalen med en indre diameter på Ø100 - 1903-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømningshastighet - 90 m³/h
Nominell effekt - 0,02 kW
Kanalbredde - 100 mm
Kanalhøyde - 100 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477190312
Elnummer
4910743
Leverandørens varenummer
1903-1
Typebeskrivelse
4910743
Strømningshastighet:
90 m³/h
Nominell effekt:
0,02 kW
Kanalbredde:
100 mm
Kanalhøyde:
100 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Merkespenning:
230 V
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Vekt:
500 g
Middels temperatur:
0...40 °C
Kapasitet frittblåsende: 97 kubikk i timen