Pax - Pax Viaduct monteres inne i lluftekanalen med en indre diameter på Ø120 - 1903-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømningshastighet - 130 m³/h
Nominell effekt - 0,02 kW
Kanalbredde - 125 mm
Kanalhøyde - 125 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477190329
Elnummer
4910744
Leverandørens varenummer
1903-2
Typebeskrivelse
4910744
Strømningshastighet:
130 m³/h
Nominell effekt:
0,02 kW
Kanalbredde:
125 mm
Kanalhøyde:
125 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Merkespenning:
230 V
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Vekt:
500 g
Middels temperatur:
0...40 °C
Kapasitet frittblåsende: 137 kubikk i timen


