Pax - Pax Vifte Passad 30 Ip44 Hvit M/Fukt Og Tidsstyring / 1855- - 1855-1

Volution
KopierKopier
Pax - Pax Vifte Passad 30 Ip44 Hvit  M/Fukt Og Tidsstyring / 1855-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell bredde - 172 mm

  • Strømningshastighet - 95 m³/h

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Vegg-/rørmontering

  • Middels temperatur - 5...35 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7391477185516

Elnummer

4910623

Leverandørens varenummer

1855-1

Typebeskrivelse

Toalett- og baderomsvifter

Nominell bredde:

172 mm

Strømningshastighet:

95 m³/h

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Vegg-/rørmontering

Middels temperatur:

5...35 °C

Merkespenning:

230 V

Nettfrekvens:

50 Hz

Monteringsarrangement:

Standard

Kapslingsmateriale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Støyutslipp:

21 dB(A) re 1 pW

Med tilkoblingssett:

Ja

Bredde:

172 mm

Høyde:

210 mm

Dybde:

90 mm

IP44, dobbeltisolert, 28,2dB(A)3m, 90m3/t.
PAX Vifte passad 30 med fukt- og lyssensor og ettergangstid
Passer utmerket for montering i alle våtrom i kanal med naturlig selvtrekk., f.eks. dusj, baderom og vaskerom. Viften er utstyrt med innebygget fukt og tidsstyring samt tilslagsforsinkelse. Finnes i klassisk hvit.