Pax - TR55-i krom Momento II - 3516-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Roterbar - Ja
Materiale - Stål
Farge - Grå
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Pax TR45-85
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7391477351652
Elnummer
5800629
Leverandørens varenummer
3516-5
Typebeskrivelse
5800629
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Roterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
460 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
113 mm
Vekt:
4,1 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja