Pax - Turtall- og effektregulator - 8134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Farge - Hvit
Nominell strøm - 0,5 A
Trinnløs effektregulering - nei
Basiselement uten avdekning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477081344
Elnummer
4910536
Leverandørens varenummer
8134
Typebeskrivelse
4910536
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
0,5 A
Trinnløs effektregulering:
nei
Basiselement uten avdekning:
nei
Betjeningsmåte:
Andre
Belysning:
Uten
Bryterkontakt:
nei
Med temperaturføler:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Turtall- og effektregulator for utenpåliggende eller innfelt montering. Trinnløs reglering av turtall/luftstrøm til Pax Kanalvifte eller til og med for trinnløs styring av effekt /temperatur av Pax Håndkletørker TR-serien.