Pax - VEGGRØR Ø100 / 1X150mm / 5913-1 - 5913-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 112 mm
Dybde - 112 mm
Lengde - 160 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477591317
Elnummer
5830069
Leverandørens varenummer
5913-1
Typebeskrivelse
5830069
Bredde:
112 mm
Dybde:
112 mm
Lengde:
160 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Symmetrisk:
nei
Antall HDBase-T-innganger:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bakveggutførelse (innside):
Andre
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
0 mm²