Pax - Ytterveggsgitter Ø100 Røtt / 8156-3 - 8156-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477815635
Elnummer
4910574
Leverandørens varenummer
8156-3
Typebeskrivelse
4910574
Lengde:
200 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Ytterveggsgitteret monteres på husfasaden og passar til Pax vifter, ventiler og Veggrør/spiro med Ø100 mm anslutning. Anbefalt vegghulltakningsmål er Ø110 mm. Kompletteras med Pax vindskyddshette når gallret monteres i vindutsatta miljøer.