Pax - Ytterveggsgitter Pax Ø100 Hvit Plast 8156-1 Bxh 141X141Mm - 8156-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7391477815611
Elnummer
4910572
Leverandørens varenummer
8156-1
Typebeskrivelse
4910572
Lengde:
200 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Ytterveggsgitteret monteres på husfasaden og passar til Pax vifter, ventiler og Veggrør/spiro med Ø100 mm anslutning. Anbefalt vegghulltakningsmål er Ø110 mm. Kompletteras med Pax vindskyddshette når gallret monteres i vindutsatta miljøer.


