PB SWISS TOOLS - 1/4" PZ/FL1 bits 50mm 2pk - PB E6. 180/1 CN2

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - 1/4" PZ/FL1 bits 50mm 2pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 60 mm

  • Bit-størrelse - 1 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Tosidig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

7610733093229

Elnummer

8840775

Leverandørens varenummer

PB E6. 180/1 CN2

Typebeskrivelse

8840775

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

60 mm

Bit-størrelse:

1 mm

Fjærkule feste:

nei

Tosidig:

nei

Høykvalitets bits. PZ/FL1 spor. 50mm lengde. Leveres i 2pk. PZ/FL1 spor er sporet som er på de aller fleste stikk, brytere, bokser og blendelokk.