PB SWISS TOOLS - Bitsholder med magnet i sett med 90 div bits - C6.992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 95 mm
Fjærkule feste - nei
Tosidig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733228126
Elnummer
8840799
Leverandørens varenummer
C6.992
Typebeskrivelse
8840799
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
95 mm
Fjærkule feste:
nei
Tosidig:
nei
Stort bitssett som inneholder 90 stk høykvalitetsbits i forskjellige lengder, samt bitsholder med magnet.
Leveres i en solid boks. Spor: 7xFL, 7xPZ, 14xHX og 42XTX
Leveres i en solid boks. Spor: 7xFL, 7xPZ, 14xHX og 42XTX