PB SWISS TOOLS - Bitssett 10 div bits 25mm med bitsholder og magnet - PB C6.989/CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"
Lengde - 25 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733236473
Elnummer
8840757
Leverandørens varenummer
PB C6.989/CN
Typebeskrivelse
8840757
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
1/4"
Lengde:
25 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
nei
Hurigfeste:
nei
Praktisk bitssett i slagfast hardplast. Bitsene vendes ut når lokket åpnes. Settet har belteklips på baksiden. Inneholder: Magnetisk bitsholder og 10 Bits (lengde 25mm): Flat: 2-3-4mm PH 1 & 2 PZ 1 & 2 TX 10-15-20


