PB SWISS TOOLS - Bitssett 10stk div bits L50mm - PB E6.989/CN

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Bitssett 10stk div bits L50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse på bitfeste - 1/4"

  • Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"

  • Lengde - 50 mm

  • Hylsefeste - nei

  • Magnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733235049

Elnummer

8840759

Leverandørens varenummer

PB E6.989/CN

Typebeskrivelse

8840759

Størrelse på bitfeste:

1/4"

Størrelse på bitfeste (maskin):

1/4"

Lengde:

50 mm

Hylsefeste:

nei

Magnetisk:

nei

Hurigfeste:

nei

Praktisk bitssett i slagfast hardplast. Bitsene vendes ut når lokket åpnes. Settet har belteklips på baksiden. Inneholder: 10 Bits (L50mm): Flat: 2-3-4mm PH 1 & 2 PZ 1 & 2 TX 10-15-20