PB SWISS TOOLS - Bitssett 30 div bits L25mm med bitsholder med magnet - PB C6.990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"
Lengde - 25 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733206964
Elnummer
8840758
Leverandørens varenummer
PB C6.990
Typebeskrivelse
8840758
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
1/4"
Lengde:
25 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
nei
Hurigfeste:
nei
Praktisk bitssett i slagfast hardplast. Lokket vendes helt opp og inneholder magnetisk bitsholder. 30stk bits av høy kvalitet. Innhold: Flat: 2-5 PH 1-3 PZ 1-3 Unbrako: 2,5-6 TX 9,27,40 2xTX 10,15,30 3xTX 20,25