PB SWISS TOOLS - Kubbetrekker m/bits i håndtaket - PB 8453.CBB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 80 mm
Maks nøkkelvidde - 0 mm
Kjeveposisjon - 0 °
Skala - 0...0 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7610733264698
Elnummer
8842002
Leverandørens varenummer
PB 8453.CBB
Typebeskrivelse
8842002
Lengde:
80 mm
Maks nøkkelvidde:
0 mm
Kjeveposisjon:
0 °
Skala:
0...0 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Testet iflg ISO 6787:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
PB SWISS TOOLS har utviklet en kubbetrekker med 6 stk løse bits i håndtaket: 2xTX, 2xPH og 2stk rettspor. Et godt egnet verktøy på trange steder eller om man skal på tur og vekten teller.


