PB SWISS TOOLS - Kubbetrekker med magnet for løse bits - PB 8452.10-15 M CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"
Lengde - 80 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7610733251384
Elnummer
8840764
Leverandørens varenummer
PB 8452.10-15 M CN
Typebeskrivelse
8840764
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
1/4"
Lengde:
80 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
nei
Hurigfeste:
nei
Kubbetrekker for løse presisjonsbits C 1/4".
Sterk magnet som holder bitsen godt på plass.
Håndtak i patentert Swiss-Grip.
Sterk magnet som holder bitsen godt på plass.
Håndtak i patentert Swiss-Grip.