PB SWISS TOOLS - Momenttrekker 1-5Nm, universalsett med bits - PB 8321SETB3

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Momenttrekker 1-5Nm, universalsett med bits

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Tiltrekkingsmoment - 1...5 Nm

  • Total lengde - 120 mm

  • Elektronisk - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7610733247332

Elnummer

8840762

Leverandørens varenummer

PB 8321SETB3

Typebeskrivelse

8840762

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Tiltrekkingsmoment:

1...5 Nm

Total lengde:

120 mm

Elektronisk:

nei

Isolert:

Ja

Innstilling moment:

0,1 Nm

Kontinuerlig pådrag:

nei

Med skala:

Ja

Nøyaktighet skalering:

0,1 Nm

Hodebredde:

30 mm

Hodehøyde:

30 mm

Med signaltone:

nei

Egnet for forlenger:

nei

Med forlenger:

nei

Skrutrekker modell:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Momenttrekker og bits i solid skrin fra kvalitetsleverandøren PB Swiss Tools. Trekkeren har justerbart moment fra 1,0 til 5,0 Nm.
Leveres med 16 Bits:
Flat: 2-5 PH: 1, 2 PZ: 1, 2 Tx: 8-20 Hex: 2-3
Lett leselig skala bak på håndtaket.