PB SWISS TOOLS - Momenttrekker 3,2-16Nm, sett med korte bits - 8326.Set B1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Tiltrekkingsmoment - 16...32 Nm
Total lengde - 120 mm
Elektronisk - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733247356
Elnummer
8840785
Leverandørens varenummer
8326.Set B1
Typebeskrivelse
8840785
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Tiltrekkingsmoment:
16...32 Nm
Total lengde:
120 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
Ja
Innstilling moment:
0,1 Nm
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Nøyaktighet skalering:
0,1 Nm
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
30 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Justerbart moment fra 3,2 - 16Nm
Leveres med 12 bits: FL5-FL6-PH2-PH3-PZ2-PZ3-TX20-TX25-TX30-HX3-HX4-HX5
Lett leselig skala bak på håndtaket
Meget høy kvalitet
Tåler å være spent opp over lengre tid uten å bli unøyaktig