PB SWISS TOOLS - Momenttrekker, sett med lange bits, moment 3,2-16Nm - 8326.Set A1

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Momenttrekker, sett med lange bits, moment 3,2-16Nm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Tiltrekkingsmoment - 16...32 Nm

  • Total lengde - 120 mm

  • Elektronisk - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733247349

Elnummer

8840784

Leverandørens varenummer

8326.Set A1

Typebeskrivelse

8840784

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Tiltrekkingsmoment:

16...32 Nm

Total lengde:

120 mm

Elektronisk:

nei

Isolert:

Ja

Innstilling moment:

0,1 Nm

Kontinuerlig pådrag:

nei

Med skala:

Ja

Nøyaktighet skalering:

0,1 Nm

Hodebredde:

30 mm

Hodehøyde:

30 mm

Med signaltone:

nei

Egnet for forlenger:

nei

Med forlenger:

nei

Skrutrekker modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Lite og hendig sett med momentrekker fra PB Swiss Tools, i skrin med lange bits.

Justerbar moment fra 3,2 - 16Nm

Leveres med 6 bits: TX20-TX25-TX30-HX4-HX5-HX6

Lett leselig skala bak på håndtaket

Meget høy kvalitet, tåler å være spent opp over lengre tid uten å bli unøyaktig