PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V PH0 x 60mm - PB 5190.0-60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 0
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 60 mm
Total lengde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7610733062485
Elnummer
8840738
Leverandørens varenummer
PB 5190.0-60
Typebeskrivelse
8840738
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
0
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
60 mm
Total lengde:
60 mm
Bladdiameter:
50 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei