PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V Slim PH 1 x 80mm - 5190.SL1-80

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V Slim PH 1 x 80mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 4

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 80 mm

  • Total lengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733273416

Elnummer

8876937

Leverandørens varenummer

5190.SL1-80

Typebeskrivelse

8876937

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

4

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

80 mm

Total lengde:

20 mm

Bladdiameter:

20 mm

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

1-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Skrutrekker 1000V Slim PH 1 x 80mm