PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V Slim PZ 1 x 80mm - 5192.SL1-80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidrive PZ
Størrelse - 4
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733273430
Elnummer
8876939
Leverandørens varenummer
5192.SL1-80
Typebeskrivelse
8876939
Sportype:
Pozidrive PZ
Størrelse:
4
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
150 mm
Bladdiameter:
20 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
1-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei