PB SWISS TOOLS - Skrutrekker 1000V TX15 x 80mm - PB 5400.15-80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (TX) - 15
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 220 mm
Med borehull - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7610733062799
Elnummer
8840749
Leverandørens varenummer
PB 5400.15-80
Typebeskrivelse
8840749
Størrelse (TX):
15
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
220 mm
Med borehull:
nei
Isolert:
Ja
Bladdiameter:
30 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei


