PB SWISS TOOLS - Skrutrekker flat 5,5 x 120mm - PB 8100.3-120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 4 mm
Total lengde - 200 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733078882
Elnummer
8840704
Leverandørens varenummer
PB 8100.3-120
Typebeskrivelse
8840704
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
4 mm
Total lengde:
200 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
120 mm
Bladdiameter:
20 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund