PB SWISS TOOLS - Skrutrekker PZ3 x 150mm - PB 8192.3-150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidrive PZ
Størrelse - 3
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 150 mm
Total lengde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733079063
Elnummer
8840714
Leverandørens varenummer
PB 8192.3-150
Typebeskrivelse
8840714
Sportype:
Pozidrive PZ
Størrelse:
3
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
150 mm
Total lengde:
150 mm
Bladdiameter:
50 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei