PB SWISS TOOLS - TX20 bits m/hull 25mm 3pk - PB C6.400B/20 CN3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Størrelse (TX) - 20
Total lengde - 25 mm
Fjærkule feste - nei
Med hull - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
7610733033614
Elnummer
8840779
Leverandørens varenummer
PB C6.400B/20 CN3
Typebeskrivelse
8840779
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Størrelse (TX):
20
Total lengde:
25 mm
Fjærkule feste:
nei
Med hull:
nei
Høykvalitets bits. TX20 med hull. 25mm lengde. Leveres i 3pk.