PB SWISS TOOLS - Unbrakosett T-Håndtak 3-10mm - 1445.CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelser - 3...10 mm
Antall nøkler - 6
Med kulehode - nei
Modell / utførelse - Andre
Type håndtak - T-håndtak
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733236497
Elnummer
8840798
Leverandørens varenummer
1445.CN
Typebeskrivelse
8840798
Størrelser:
3...10 mm
Antall nøkler:
6
Med kulehode:
nei
Modell / utførelse:
Andre
Type håndtak:
T-håndtak
Farge:
Rød
Høykvalitets T-nøkler med HX spor
Leveres i sett med 6 nøkler
Spor: HX3-HX4-HX5-HX6-HX8-HX10
Leveres i sett med 6 nøkler
Spor: HX3-HX4-HX5-HX6-HX8-HX10