PB SWISS TOOLS - Utskiftbar bits torx TX20 - 225.T20

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Utskiftbar bits torx TX20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse (TX) - 20

  • Total lengde - 25 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Med hull - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733216628

Elnummer

8840793

Leverandørens varenummer

225.T20

Typebeskrivelse

8840793

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse (TX):

20

Total lengde:

25 mm

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

nei

140mm langt TX20 Insert bits som passer til PB Swiss sine "Insert Handles"
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet