PB SWISS TOOLS - Utskiftbar bits torx TX25 - 225.T25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Størrelse (TX) - 25
Total lengde - 25 mm
Fjærkule feste - nei
Med hull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733069552
Elnummer
8840794
Leverandørens varenummer
225.T25
Typebeskrivelse
8840794
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Størrelse (TX):
25
Total lengde:
25 mm
Fjærkule feste:
nei
Med hull:
nei
160mm langt TX25 Insert bits som passer til PB Swiss sine "Insert Handles"
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet