PB SWISS TOOLS - Utskiftbar bits torx TX30 - 225.T30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Størrelse (TX) - 30
Total lengde - 25 mm
Fjærkule feste - nei
Med hull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733069569
Elnummer
8840795
Leverandørens varenummer
225.T30
Typebeskrivelse
8840795
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Størrelse (TX):
30
Total lengde:
25 mm
Fjærkule feste:
nei
Med hull:
nei
160mm langt TX30 Insert bits som passer til PB Swiss sine "Insert Handles"
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet