PB SWISS TOOLS - Utskiftbar unbrakobits HX10 - 225.D10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 25 mm
Bit-størrelse - 10 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733044443
Elnummer
8840792
Leverandørens varenummer
225.D10
Typebeskrivelse
8840792
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
25 mm
Bit-størrelse:
10 mm
Fjærkule feste:
nei
220mm langt HX10 Insert bits som passer til PB Swiss sine "Insert Handles"
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet


