PB SWISS TOOLS - Utskiftbar unbrakobits HX3 - 225.D3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 25 mm
Bit-størrelse - 3 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733044252
Elnummer
8840787
Leverandørens varenummer
225.D3
Typebeskrivelse
8840787
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
25 mm
Bit-størrelse:
3 mm
Fjærkule feste:
nei
120mm langt HX3 Insert bits som passer til PB Swiss sine "Insert Handles"
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet