PB SWISS TOOLS - Utskiftbar unbrakobits HX5 - 225.D5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 25 mm
Bit-størrelse - 5 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733044276
Elnummer
8840789
Leverandørens varenummer
225.D5
Typebeskrivelse
8840789
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
25 mm
Bit-størrelse:
5 mm
Fjærkule feste:
nei
160mm langt HX5 Insert bits som passer til PB Swiss sine "Insert Handles"
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet