PB SWISS TOOLS - Utskiftbar unbrakobits HX6 - 225.D6

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Utskiftbar unbrakobits HX6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 25 mm

  • Bitstørrelse - 6 mm

  • Fjærkule feste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733044283

Elnummer

8840790

Leverandørens varenummer

225.D6

Typebeskrivelse

8840790

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

25 mm

Bitstørrelse:

6 mm

Fjærkule feste:

nei

180mm langt HX6 Insert bits som passer til PB Swiss sine "Insert Handles"

Utskiftbare bits av meget høy kvalitet

Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet