PB SWISS TOOLS - Utskiftbar unbrakobits HX8 - 225.D8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 25 mm
Bitstørrelse - 8 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733044290
Elnummer
8840791
Leverandørens varenummer
225.D8
Typebeskrivelse
8840791
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
25 mm
Bitstørrelse:
8 mm
Fjærkule feste:
nei
200mm langt HX8 Insert bits som passer til PB Swiss sine "Insert Handles"
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet
Utskiftbare bits av meget høy kvalitet
Produsert etter strenge kvalitetskrav både hva angår kvaliteten på stålet og nøyaktigheten på sporet