PB SWISS TOOLS - Volttester - 175.0-50 CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 1...25 kV
Type indikering - Optisk
Modell / utførelse - 1-polet
Kan benyttes I fuktige omgivelser - nei
Frekvensområde - 50...50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733234929
Elnummer
8840783
Leverandørens varenummer
175.0-50 CN
Typebeskrivelse
8840783
Merkespenning:
1...25 kV
Type indikering:
Optisk
Modell / utførelse:
1-polet
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Spenningstype:
AC
Med egentest:
nei
Bruksområde:
Inne
Volttester 100-250 Volt.
Godkjent i henhold til DIN VDE 0680-6.
Godkjent i henhold til DIN VDE 0680-6.