PCT - AVMANTLINGSVERKTØY RG59 RG-6 4721013 - 4721013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 6...9 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - nei
Spiralsnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411024281
Elnummer
6513586
Leverandørens varenummer
4721013
Typebeskrivelse
6513586
Diameter på avisoleringsområde:
6...9 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
nei
Spiralsnitt:
nei
DDT Avmantl verkt RG-59/6/11