PCT - Kompresjon plugg RG-6, Blå, PCT-TRS-6L - 7324221

KopierKopier
PCT - Kompresjon plugg RG-6, Blå, PCT-TRS-6L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Rett

  • Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt

  • Type kontakt - F

  • Impedans - 75 Ohm

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7321411025097

Elnummer

6513573

Leverandørens varenummer

7324221

Typebeskrivelse

6513573

Konstruktionstype:

Rett

Modell / utførelse:

Stikkontakt/stikkontakt

Type kontakt:

F

Impedans:

75 Ohm

Type feste:

Andre

kompresjonsplugg for RG-6
avm 6510106-10
verkt 6510113