PCT - Kompression for RG-59, Rød, P - 4324220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type kontakt - F
Impedans - 75 Ohm
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411024366
Elnummer
6513570
Leverandørens varenummer
4324220
Typebeskrivelse
6513570
Konstruktionstype:
Rett
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type kontakt:
F
Impedans:
75 Ohm
Type feste:
Andre
Bruk verktøy 6510110-06, avmantling
kompr verk 6510113
kompr verk 6510113


