Peli - Ex-Lykt Zone 0 Peli L1 Ex Mini Led-Lykt Atex Sone 0 - 1PL1EX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Batteritype (form) - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lengde - 138 mm
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
For Ex-sone - 0, 1, 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EX håndlykter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0019428129538
Elnummer
8866800
Leverandørens varenummer
1PL1EX
Typebeskrivelse
Ex-håndlykter, ikke oppladbare
Batteritype (form):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lengde:
138 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
For Ex-sone:
0, 1, 2
For Ex sone - støv:
20, 21, 22
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Grå
Materiale:
Andre
Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):
T 4


