Peli - Ladekabel 12V Peli Oppl.Lykter Ladekabel Sig. Plugg Bil - 1PMSIG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...24 V
Ladespenning - 12...24 V
Hurtiglader - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Med utladingsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
19428025694
Elnummer
8866896
Leverandørens varenummer
1PMSIG
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Merkespenning:
12...24 V
Ladespenning:
12...24 V
Hurtiglader:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
1500 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
12V ladekabel med seigarettennerplugg for bil. Til alle Peli oppladbare lykter.