Peli - LED-LYKT MINI PELI 1920B 2AAA OPPGR. 120/12 LU, IPX7-2 LYSS - 1P1920B

KopierKopier
Peli - LED-LYKT MINI PELI 1920B 2AAA OPPGR. 120/12 LU, IPX7-2 LYSS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pennlykt

  • ANSI - AAA

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0019428135607

Elnummer

8868428

Leverandørens varenummer

1P1920B

Typebeskrivelse

8868428

Modell / utførelse:

Pennlykt

ANSI:

AAA

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Antall batterier:

2

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Lengde:

204 mm

Ekstremt kraftig, robust og vanntett mini LED-lykt! Batterier: 2xAAA (inkl). Lysstyrke: 224 lumen. To lysstyrker. Vanntett til 1 m i 30 min (IPX7). Livstidsgaranti! Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.