Peli - LYKT OPPLAD LED PELI 9410 SOR LYSER OVER 400 M. KOMPL 230V - 1P9410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - Ja
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Fargetemperatur - 1...1 K
Innebygd ladekrets - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
19428098193
Elnummer
8868409
Leverandørens varenummer
1P9410
Typebeskrivelse
Peli 9410 oppladbar LED håndlyskaster, sort
Oppladbar:
Ja
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Fargetemperatur:
1...1 K
Innebygd ladekrets:
Ja
Reservelampe:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for nødlys:
nei
Merkespenning:
230...230 V
Utgangssignal amplitude:
Ja
Frekvenssveip modus:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2207...2207 lm
Bredde:
109 mm
Høyde/dybde:
218 mm
Lengde:
235 mm
Type kabling:
Avslutning
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m


