Peli - Peli 2380 Led-Lykt 2Aa Kraftig Led-Lykt Fokuserbar - 1P2380

KopierKopier
Peli - Peli 2380 Led-Lykt 2Aa Kraftig Led-Lykt Fokuserbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stavlykt

  • Batteritype - Andre

  • ANSI - AA

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0019428135638

Elnummer

8866732

Leverandørens varenummer

1P2380

Typebeskrivelse

8866732

Modell / utførelse:

Stavlykt

Batteritype:

Andre

ANSI:

AA

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Svart

Antall batterier:

2

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Andre

Lengde:

164 mm

Peli 2380 er en meget kraftig mini aluminium LED-lykt med to lysstyrker og justerbart fokus.

Lysstyrke: 159 lumen/23 lumen
Rekkevidde: 149 m/56 m (spot) og 40 m/14 m (flood)
Funksjon for å sjekke gjenværende batterikapasitet
Batterier: 2xAA (inkl)
Lystid per batteriskift: 3 t 15 min-13 timer
Vekt: 140 g u/batterier, 190 g m/batterier
Lengde lykt: 164 mm
Av/på-bryter i enden, kan brukes til signalisering
Kraftig lommeklips
Farge: Sort