Peli - Tomkoffert Proffen 1 Peli1500 - PELI1500 P1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 16...44 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011338
Elnummer
8810405
Leverandørens varenummer
PELI1500 P1
Typebeskrivelse
VERKTØY
Nominell inngangsstrøm inverter:
16...44 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
25...400 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Verktøy av høy kvalitet for everk.