Peli - Tomkoffert Proffen 3 Peli1500 - 8869486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 0...0 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019129
Elnummer
8869486
Leverandørens varenummer
8869486
Typebeskrivelse
8869486
Nominell inngangsstrøm inverter:
0...0 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
nei
Nominell inngangsstrøm generator:
0...0 mm²
Spiralsnitt:
nei
Tomkoffert for Proffen 3. Ferdig med utskåret skuminnlegg for avisoleringsverktøy. Vanntett, støvtett og mekanisk støtsikker koffert med solide hengsler og låsemekanisme. Kofferten er laget i copolymer som gjør at den tåler ekstrem belastning. Behagelig håndtak med trått belegg. Brukes til Nortelco Proffen avisoleringskofferter. Vekt uten skum = 3.12 kg.


