Pexymek - Kabelvern Endeplugg Ø16 - 28 603 60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 20 mm
Lengde - 40 mm
Høyde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Kabelvernrør Elis
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613072964
Elnummer
2860360
Leverandørens varenummer
28 603 60
Typebeskrivelse
2860360
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
20 mm
Lengde:
40 mm
Høyde:
16 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...16 mm
Farge:
Grå
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Endeplugg for kabelvernrør. Produsert i UV-bestandig plast.


