Pexymek - Kabelvern Flexibøy Ø34 - 28 603 43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Bøyd
Bredde - 39 mm
Lengde - 390 mm
Høyde - 34 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvernrør Elis
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613072919
Elnummer
2860343
Leverandørens varenummer
28 603 43
Typebeskrivelse
2860343
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Bøyd
Bredde:
39 mm
Lengde:
390 mm
Høyde:
34 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...34 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Fleksibelt kabelvernrør. Spesielt utviklet for motering av kabler på fasader og tak. Produsert i varmgalvanisert stål.