Pexymek - Kabelvern Fot Ø28 - 2860372

KopierKopier
Pexymek - Kabelvern Fot Ø28

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bredde - 28 mm

  • Lengde - 90 mm

  • Høyde - 85 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613073022

Elnummer

2860372

Leverandørens varenummer

2860372

Typebeskrivelse

2860372

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Rett

Bredde:

28 mm

Lengde:

90 mm

Høyde:

85 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

For kabeldiameter fra/til:

0...28 mm

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Oppheng medfølger:

nei

Med festehull:

nei

Utendørsbruk:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Fot til kabelvernrør.
Produsert i varmgalvanisert stål.